6839099-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-RM4 WSM10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT09T308-RM4 WSM10S
Rubix:160000001414269
Produttore:6839099

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva (ccmt) romboidale 80° |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
Dettagli del prodotto : 6839099-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-RM4 WSM10S
Inserto di tornitura Walter CCMT09T308-RM4 con rivestimento WSM10S: forma positiva romboidale 80° per sgrossatura e finitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva (ccmt) romboidale 80° |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
| Lunghezza spigolo | 9,672 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione