6917275-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT090204-FM4 WSM20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TCMT090204-FM4 WSM20S
Rubix:160000001848322
Produttore:6917275
6917275-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT090204-FM4 WSM20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura a fissaggio meccanico triangolare positivo 60° (tcmt, chipbreaker fm4)
Rivestimentowsm20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6917275-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT090204-FM4 WSM20S


Inserto di tornitura Walter TCMT090204-FM4 in WSM20S, geometria triangolare positiva 60° con chipbreaker FM4. Clearance 7° e valori di taglio consigliati ap 0,10–1,50 mm e f 0,05–0,16 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura a fissaggio meccanico triangolare positivo 60° (tcmt, chipbreaker fm4)
Rivestimentowsm20s
Lunghezza spigolo9,62 mm
Spessore2,38 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto5,556 mm
8,87 IVA esclusa
/ Unità
10,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione