6876626-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCGT070202-MN2 WSM01
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCGT070202-MN2 WSM01
Rubix:999240116010189
Produttore:6876626

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a forma positiva romboidale 55° (dcgt070202-mn2, mn2) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : 6876626-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCGT070202-MN2 WSM01
Inserto di tornitura Walter DCGT070202-MN2 in grade WSM01 con rivestimento TiAlN. Geometria positiva romboidale 55° per tornitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a forma positiva romboidale 55° (dcgt070202-mn2, mn2) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
| Lunghezza spigolo | 7,75 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione