8115774-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150412-MP3 WPP20G

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter:DNMG150412-MP3 WPP20G
Rubix:999240115005201
Produttore:8115774
8115774-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150412-MP3 WPP20G

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura negativo 55° romboidale (dnmg, forma negativa)
Rivestimentowpp20g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8115774-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150412-MP3 WPP20G


Inserto tornitura Walter DNMG150412-MP3 con qualità WPP20G. Geometria negativa 55° romboidale per lavorazioni intermedie su acciaio, con spessore 4,762 mm e raggio 1,2 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura negativo 55° romboidale (dnmg, forma negativa)
Rivestimentowpp20g
Lunghezza spigolo15,504 mm
Spessore4,762 mm
Raggio1,2 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
16,64 IVA esclusa
/ Unità
20,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione