Riferimenti
Iscar:DCGT 070202-AS IC20
Rubix:160000000128451
Produttore:5540007

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | dcgt 070202-as |
|---|---|
| Rivestimento | ic20 |
Dettagli del prodotto : 5540007-INSERTI DCGT 070202-AS IC20
INSERTI
Iscar DCGT 070202-AS IC20 plaquette di tornitura per tornitura esterna. Romboidale 55° con raggio di 0,2 mm e spessore di 2,38 mm, carburo non rivestito per alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | dcgt 070202-as |
|---|---|
| Rivestimento | ic20 |
| Lunghezza spigolo | 7,75 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore