INSERTI TORNITURA POS DCMT070204-MK4 WKK20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:DCMT070204-MK4 WKK20S
Rubix:999240624004818
Produttore:6484653
INSERTI TORNITURA POS DCMT070204-MK4 WKK20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura iso dcmt 55° positivo (romboidale, geometria mk4)
Rivestimentoticn + al2o3 (+ ticn)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA POS DCMT070204-MK4 WKK20S


Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCMT ...-MK4 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,4mm

Punti di forza

Campo d’impiego esteso ed universale

Applicazioni

Lavorazione di componenti delicati, lavorazione interna

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura iso dcmt 55° positivo (romboidale, geometria mk4)
Rivestimentoticn + al2o3 (+ ticn)
Lunghezza spigolo7,752 mm
Spessore2,381 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto6,35 mm
€ 8,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione