Riferimenti
Walter:CNMG120404-MS3 WSM10S
Rubix:999240624004895
Produttore:6890822

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo cnmg120404-ms3 wsm10s |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al₂o₃ (al) |
Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA NEG CNMG120404-MS3 WSM10S
Inserto di tornitura negativo Walter CNMG120404-MS3 WSM10S, geometria MS3 80° e rivestimento TiAlN + Al₂O₃ (Al) per ISO M/S.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo cnmg120404-ms3 wsm10s |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al₂o₃ (al) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione