Riferimenti
Iscar:DNMG 150608-F3M IC6025
Rubix:160000000129943
Produttore:5567874

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile iso dnmg-f3m |
|---|---|
| Rivestimento | ic6025 |
Dettagli del prodotto : 5567874-INSERTI DNMG 150608-F3M IC6025
Iscar DNMG 150608-F3M inserto intercambiabile con inserto da taglio per tornitura rombica a 55° bilaterale. IC6025 (SUMOTEC CVD) è stato sviluppato per acciaio inossidabile e tagli interrotti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile iso dnmg-f3m |
|---|---|
| Rivestimento | ic6025 |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione