7156980-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120404-MM4 WMP20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CCMT120404-MM4 WMP20S
Rubix:999240116010367
Produttore:7156980
7156980-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120404-MM4 WMP20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura forma positiva (romboidale 80°) per ccmt120404-mm4
Rivestimentowmp20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7156980-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT120404-MM4 WMP20S


Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-MM4 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,4mm

Punti di forza

Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale

Applicazioni

Lavorazione di materiali a truciolo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura forma positiva (romboidale 80°) per ccmt120404-mm4
Rivestimentowmp20s
Lunghezza spigolo12,9 mm
Spessore4,76 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
€ 15,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione