6917269-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT120408-FM4 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SCMT120408-FM4 WSM20S
Rubix:160000001848316
Produttore:6917269

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva scmt120408-fm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Dettagli del prodotto : 6917269-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT120408-FM4 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti quadri positivi SCMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm
Punti di forza
Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva scmt120408-fm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione