8136981-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-FP5 WEP10C
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120404-FP5 WEP10C
Rubix:999240115003608
Produttore:8136981
Dettagli del prodotto : 8136981-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-FP5 WEP10C
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-FP5 • WEP10C • r=0,4mm
Punti di forza
Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione
Applicazioni
Parametri di lavorazione – f: 0,04–0,25 mm; ap: 0,1–2,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | cnmg120404-fp5 (forma negativa) |
|---|---|
| Rivestimento | wep10c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
