8138438-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMM190612-HU7 WPP30G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMM190612-HU7 WPP30G
Rubix:999240115003228
Produttore:8138438

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa snmm (quadra negativa), hu7 |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8138438-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMM190612-HU7 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMM ...-HU7 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=1,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa snmm (quadra negativa), hu7 |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 19,05 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 19,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione