7053902-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NRS WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-NRS WSM30S
Rubix:160000001849331
Produttore:7053902

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° (cnmg120408) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
Dettagli del prodotto : 7053902-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-NRS WSM30S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-NRS • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=0,8mm
Punti di forza
Ridotte pressioni di taglio, che consentono una lavorazione sicura di componenti delicati (ad es. casse turbine)
Applicazioni
Lavorazione di superleghe altamente termoresistenti, ad es. Inconel 718, Waspalloy
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° (cnmg120408) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione