7054095-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-PF WSM20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CCMT09T308-PF WSM20S
Rubix:999240116010369
Produttore:7054095
7054095-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-PF WSM20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserti di tornitura ccmt09t308-pf, positivo, chip-breaker pf, romboidale 80°
Rivestimentotialn + al2o3 + al (wsm20s)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7054095-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-PF WSM20S


Inserto di tornitura Walter CCMT09T308-PF WSM20S per lavorazioni positive su acciai/Inox e leghe a base Ni e Ti. Geometria romboidale 80° con chip-breaker PF e r=0,8 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserti di tornitura ccmt09t308-pf, positivo, chip-breaker pf, romboidale 80°
Rivestimentotialn + al2o3 + al (wsm20s)
Lunghezza spigolo9,67 mm
Spessore3,97 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto9,525 mm
11,80 IVA esclusa
/ Unità
14,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore