6836829-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T308-MM4 WSM10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCMT11T308-MM4 WSM10S
Rubix:160000001414142
Produttore:6836829

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva (rhombico 55°), direzione di taglio neutra, rake positivo |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
Dettagli del prodotto : 6836829-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T308-MM4 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCMT ...-MM4 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,8mm
Punti di forza
Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale
Applicazioni
Lavorazione di materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva (rhombico 55°), direzione di taglio neutra, rake positivo |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,79 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione