7053961-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-NFT WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120404-NFT WSM20S
Rubix:999240116011293
Produttore:7053961

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti di tornitura iso serie cnmg-nft, forma negativa (rombo 80°), tagliente neutro |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (al) |
Dettagli del prodotto : 7053961-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-NFT WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-NFT • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Punti di forza
I problemi di controllo del truciolo nella lavorazione di titanio appartengono al passato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti di tornitura iso serie cnmg-nft, forma negativa (rombo 80°), tagliente neutro |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al2o3 + (al) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione