8115701-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG190612-RP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG190612-RP5 WPP10G
Rubix:999240115003520
Produttore:8115701

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo rombico 80° (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | processo cvd: ticn + al₂o₃ (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8115701-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG190612-RP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=1,2mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo rombico 80° (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | processo cvd: ticn + al₂o₃ (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 19,34 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione