8115578-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-RP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-RP5 WPP10G
Rubix:999220511009185
Produttore:8115578

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
Dettagli del prodotto : 8115578-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-RP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,8mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
| Lunghezza spigolo | 12 mm |
| Spessore | 4,08 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione