6464120-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT070204-FM4 WMP20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCMT070204-FM4 WMP20S
Rubix:160000001409346
Produttore:6464120

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale positiva 55° (dcmt070204-fm4) |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
Dettagli del prodotto : 6464120-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT070204-FM4 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,4mm
Punti di forza
Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale positiva 55° (dcmt070204-fm4) |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
| Lunghezza spigolo | 7,75 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione