8115975-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160412-MP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VNMG160412-MP5 WPP10G
Rubix:999240115003109
Produttore:8115975

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
Dettagli del prodotto : 8115975-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA VNMG160412-MP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 35° VNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=1,2mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa |
|---|---|
| Rivestimento | wpp10g |
| Lunghezza spigolo | 4 mm |
| Raggio | 0,5 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione