8133002-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI TCGT16T304-MN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCGT16T304-MN2 WN10
Rubix:999220511010259
Produttore:8133002

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare positivo 60° (tcgt) con chip-breaker mn2 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : 8133002-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI TCGT16T304-MN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCGT ...-MN2 • WN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare positivo 60° (tcgt) con chip-breaker mn2 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione