8116132-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120416-RP5 WPP30G
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:SNMG120416-RP5 WPP30G
Rubix:999240115005140
Produttore:8116132

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (snmg120416-rp5) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp30g |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8116132-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120416-RP5 WPP30G
Inserto tornitura forma negativa SNMG120416-RP5 Walter con rivestimento Tiger·tec® Gold WPP30G. Spessore 4,76 mm e raggio 1,6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa (snmg120416-rp5) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp30g |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione