Riferimenti
Iscar:DCMT 11T308-14 IC5005
Rubix:160000000128579
Produttore:5550305

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per tornitura iso (dcmt 11t308-14) |
|---|---|
| Rivestimento | ic5005 |
Dettagli del prodotto : 5550305-INSERTI DCMT 11T308-14 IC5005
ISCAR DCMT 11T308-14 inserto intercambiabile per tornitura con qualità IC5005. Inserto rombico a 55° (fianco positivo 7°) per tornitura di semifinitura e finitura con rivestimento TiCN/Al2O3/TiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto intercambiabile per tornitura iso (dcmt 11t308-14) |
|---|---|
| Rivestimento | ic5005 |
| Lunghezza spigolo | 11,6 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore