8306456-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) CCGW060202TM-2 WBH20C
Inserti tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGW060202TM-2 WBH20C
Rubix:999240115003685
Produttore:8306456
EAN:4063464787852

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto cbn - romboidale positivo 80° (ccgw) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (pvd) / zrn (strato superiore) |
Dettagli del prodotto : 8306456-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) CCGW060202TM-2 WBH20C
Inserti per tornitura CBN – Inserti romboidali positivi 80° CCGW ...-TM • WBH20C • r=0,2mm
Punti di forza
Massima stabilità
Applicazioni
Lavorazione di acciaio temprato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto cbn - romboidale positivo 80° (ccgw) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (pvd) / zrn (strato superiore) |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,8 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione