8116012-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-MP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160404-MP5 WPP20G
Rubix:999240115005017
Produttore:8116012

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare negativo 60° (tnmg) – mp5 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp20g (cvd ticn + al₂o₃ (+ tin)) |
Dettagli del prodotto : 8116012-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-MP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare negativo 60° (tnmg) – mp5 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp20g (cvd ticn + al₂o₃ (+ tin)) |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione