8132975-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT120408-MN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGT120408-MN2 WN10
Rubix:999240115002992
Produttore:8132975

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura ccgt120408-mn2 (mn2) 80° |
|---|---|
| Rivestimento | carburo non rivestito (hw) |
Dettagli del prodotto : 8132975-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT120408-MN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-MN2 • WN10 • r=0,8mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura ccgt120408-mn2 (mn2) 80° |
|---|---|
| Rivestimento | carburo non rivestito (hw) |
| Lunghezza spigolo | 12,896 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione