6541624-INSERTI TORNITURA CERAMICA RCGX090700T01020 WWS20
Inserti tornitura ceramica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:RCGX090700T01020 WWS20
Rubix:999240115006109
Produttore:6189016

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura ceramico positivo rotondo rcgx090700t01020 |
|---|---|
| Rivestimento | ceramica whisker wws20 (non rivestito) |
Dettagli del prodotto : 6541624-INSERTI TORNITURA CERAMICA RCGX090700T01020 WWS20
Inserti per tornitura Ceramica – Inserti circolari positivi RCGX ...-T01020 • WWS20 • r=4,8mm
Punti di forza
Massima stabilità
Applicazioni
Per lavorazione intermedia e di sgrossatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura ceramico positivo rotondo rcgx090700t01020 |
|---|---|
| Rivestimento | ceramica whisker wws20 (non rivestito) |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 7,94 mm |
| Raggio | 4,7625 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione