5614940-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T304-PM5 WSM20
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCMT11T304-PM5 WSM20
Rubix:160000001401249
Produttore:5614940

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva romboidale 55° (dcmt11t304-pm5) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+zrn (wsm20) |
Dettagli del prodotto : 5614940-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T304-PM5 WSM20
Inserto di tornitura Walter DCMT11T304-PM5 WSM20: romboidale positivo 55° per lavorazioni di tornitura. Spigolo 11,63 mm, spessore 3,97 mm, raggio 0,4 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma positiva romboidale 55° (dcmt11t304-pm5) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn+al2o3+zrn (wsm20) |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione