5167817-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-PM5 WAK20
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT09T308-PM5 WAK20
Rubix:999240116010151
Produttore:5022073

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura (forma positiva, rombo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+tin) |
Dettagli del prodotto : 5167817-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-PM5 WAK20
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-PM5 • Tiger·tec® • WAK20 • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura (forma positiva, rombo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+tin) |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione