6411289-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMA110408-RK5 WKK10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:DNMA110408-RK5 WKK10S
Rubix:999240116010871
Produttore:6411289
6411289-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMA110408-RK5 WKK10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura forma negativa (55° diamante) dnma110408
Rivestimentowkk10s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6411289-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMA110408-RK5 WKK10S


Inserto Walter DNMA110408-RK5 con rivestimento WKK10S: forma negativa 55° diamante, raggio 0,8 mm e spessore 4,762 mm. Per tornitura ghisa.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura forma negativa (55° diamante) dnma110408
Rivestimentowkk10s
Lunghezza spigolo11,628 mm
Spessore4,762 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto9,525 mm
13,38 IVA esclusa
/ Unità
16,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione