8132984-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI DCGT11T304-FN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCGT11T304-FN2 WN10
Rubix:999240115002981
Produttore:8132984

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura indicizzabile iso dcgt, forma romboidale positiva 55° (fn2) |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito (carburo lucidato) |
Dettagli del prodotto : 8132984-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI DCGT11T304-FN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCGT ...-FN2 • WN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Lavorazione di componenti delicati e di componenti dalle lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura indicizzabile iso dcgt, forma romboidale positiva 55° (fn2) |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito (carburo lucidato) |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione