8115552-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-FP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150608-FP5 WPP20G
Rubix:999240115003360
Produttore:8115552

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa dnmg150608 (55° rombo negativo) con chipbreaker fp5 |
|---|---|
| Rivestimento | ticn/al2o3/tin (tiger·tec® gold) – grado wpp20g |
Dettagli del prodotto : 8115552-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-FP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-FP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa dnmg150608 (55° rombo negativo) con chipbreaker fp5 |
|---|---|
| Rivestimento | ticn/al2o3/tin (tiger·tec® gold) – grado wpp20g |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore