Riferimenti
Walter:TCMT090204-FM4 WSM10S
Rubix:999240624004900
Produttore:6917274

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt), tipo fm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA POS TCMT090204-FM4 WSM10S
Inserto di tornitura positivo Walter TCMT090204-FM4 con rivestimento WSM10S (PVD TiAlN+Al2O3). Angolo 60°, R=0,4 e IC=5,56.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt), tipo fm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
| Lunghezza spigolo | 9,62 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 5,56 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione