7021339-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPMT060204-FM4 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CPMT060204-FM4 WSM20S
Rubix:999240116010349
Produttore:7021339

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 80° (geometria fm4) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al₂o₃ (al) (pvd) |
Dettagli del prodotto : 7021339-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPMT060204-FM4 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CPMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Punti di forza
Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 80° (geometria fm4) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn + al₂o₃ (al) (pvd) |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 0,4 mm |
| Raggio | 0,16 mm |
| Dimensione dell'inserto | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione