7778099-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CNGG120408M-MN3 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNGG120408M-MN3 WNN10
Rubix:999220511007262
Produttore:7778099

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale negativa 80° (mn3) |
|---|---|
| Rivestimento | wnn10 tialn hipims pvd |
Dettagli del prodotto : 7778099-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CNGG120408M-MN3 WNN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNGG ...-MN3 • WNN10 • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale negativa 80° (mn3) |
|---|---|
| Rivestimento | wnn10 tialn hipims pvd |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,77 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione