6876678-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMA120408-RK5 WSM01
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMA120408-RK5 WSM01
Rubix:999240116010255
Produttore:6876678

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo romboidale 80° (cnma, geometria rk5) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 |
Dettagli del prodotto : 6876678-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMA120408-RK5 WSM01
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMA ...-RK5 • WSM01 • r=0,8mm
Punti di forza
Superficie di appoggio rettificata sull’inserto .NMA liscio, che garantisce massima vita utensile e massima sicurezza in caso di sollecitazioni dinamiche (ad es. tagli interrotti)
Applicazioni
La migliore soluzione per la ghisa grigia (GJL)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo romboidale 80° (cnma, geometria rk5) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione