8116109-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-MP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMG120408-MP5 WPP10G
Rubix:999240115005108
Produttore:8116109
EAN:00000683824948

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo, forma quadrata (snmg/snmm), angolo 80° |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8116109-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG120408-MP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,8mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo, forma quadrata (snmg/snmm), angolo 80° |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione