6435052-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMA160412-RK7 WKK10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TNMA160412-RK7 WKK10S
Rubix:999240116010354
Produttore:6435052
6435052-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMA160412-RK7 WKK10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertotnma (inserto triangolare 60° negativo)
Rivestimentoticn + al2o3 (+ ticn)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6435052-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMA160412-RK7 WKK10S


Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMA ...-RK7 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=1,2mm

Punti di forza

Superficie di appoggio rettificata sull’inserto .NMA liscio, che garantisce massima vita utensile e massima sicurezza in caso di sollecitazioni dinamiche (ad es. tagli interrotti);Massima sicurezza di processo, grazie allo smusso di protezione armonizzato

Applicazioni

La migliore soluzione per ghisa grigia con tagli interrotti dalle caratteristiche estreme, sovrametallo molto irregolare o croste di fusione dure;Lavorazione dura e dolce di acciai temprati (40 - 61 HRC)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertotnma (inserto triangolare 60° negativo)
Rivestimentoticn + al2o3 (+ ticn)
Lunghezza spigolo16,498 mm
Spessore4,762 mm
Raggio1,2 mm
Dimensione dell'inserto9,525 mm
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione