5584718-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160608-NM4 WSM20
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG160608-NM4 WSM20
Rubix:999240116010131
Produttore:5584718

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura romboidale negativo 80° (cnmg160608-nm4) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20 |
Dettagli del prodotto : 5584718-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160608-NM4 WSM20
Inserto di tornitura Walter CNMG160608-NM4 WSM20: rombo negativo 80° con finitura TiAlN+Al2O3+(ZrN). Per acciai inox e leghe ad alta temperatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura romboidale negativo 80° (cnmg160608-nm4) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20 |
| Lunghezza spigolo | 16,12 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,875 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione