6844627-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCGT090204-MM4 WSM20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TCGT090204-MM4 WSM20S
Rubix:999240116010372
Produttore:6844627
6844627-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCGT090204-MM4 WSM20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura forma positiva (tcgt090204-mm4)
Rivestimentotialn+al2o3+(al)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6844627-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCGT090204-MM4 WSM20S


Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCGT ...-MM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm

Punti di forza

Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale

Applicazioni

Lavorazione di materiali a truciolo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura forma positiva (tcgt090204-mm4)
Rivestimentotialn+al2o3+(al)
Lunghezza spigolo9,62 mm
Spessore2,38 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto5,56 mm
€ 14,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione