6955657-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI SCGT09T308-FN2 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SCGT09T308-FN2 WNN10
Rubix:999240115006093
Produttore:6955657

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positiva quadrata walter scgt (fn2) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : 6955657-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI SCGT09T308-FN2 WNN10
Inserti per tornitura Inserti quadri positivi SCGT ...-FN2 • WNN10 • r=0,8mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Lavorazione di componenti delicati e di componenti dalle lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positiva quadrata walter scgt (fn2) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
| Lunghezza spigolo | 9,53 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,79 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione