7560026-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MU5 WMP20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-MU5 WMP20S
Rubix:999240115007604
Produttore:7560026

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa cnmg120408-mu5 (rhombic 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 7560026-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MU5 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MU5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm
Punti di forza
Nuovo rompitruciolo con struttura a V, per un eccellente controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per superfici di eccellente qualità nella tornitura a copiare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa cnmg120408-mu5 (rhombic 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione