6356538-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG150616-MK5 WKK10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMG150616-MK5 WKK10S
Rubix:999240116010382
Produttore:6356538

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativa quadrato (snmg) – chip breaker mk5 |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
Dettagli del prodotto : 6356538-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG150616-MK5 WKK10S
Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMG ...-MK5 • Tiger·tec® Silver • WKK10S • r=1,6mm
Punti di forza
Avvolgitruciolo a struttura aperta, per un taglio dolce
Applicazioni
Lavorazione di acciai ad altissima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativa quadrato (snmg) – chip breaker mk5 |
|---|---|
| Rivestimento | wkk10s |
| Lunghezza spigolo | 15,88 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione