7251949-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-MM5 WSM30S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150604-MM5 WSM30S
Rubix:180000000066151
Produttore:7251949

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 55° (dnmg/mm5) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver (pvd tialn + al2o3 (al)) |
Dettagli del prodotto : 7251949-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-MM5 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 55° (dnmg/mm5) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® silver (pvd tialn + al2o3 (al)) |
| Lunghezza spigolo | 15,504 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione