8306527-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) DCGW11T302TS-2 WBH20C
Inserti tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCGW11T302TS-2 WBH20C
Rubix:999240115003666
Produttore:8306527
EAN:4063464788361

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura (cbn/pcd) geometria dcgw11t302ts-2 |
|---|---|
| Rivestimento | cbn |
Dettagli del prodotto : 8306527-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) DCGW11T302TS-2 WBH20C
Inserti per tornitura CBN – Inserti romboidali positivi 55° DCGW ...-TS • WBH20C • r=0,2mm
Punti di forza
Resistente all’usura nella ghisa e nell’acciaio sinterizzato, nonché nell’acciaio temprato
Applicazioni
Lavorazione di acciaio temprato, ghisa e acciaio sinterizzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura (cbn/pcd) geometria dcgw11t302ts-2 |
|---|---|
| Rivestimento | cbn |
| Lunghezza spigolo | 11,628 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione