7268655-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-NRS WSM30S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080412-NRS WSM30S
Rubix:180000000066234
Produttore:7268655

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a forma negativa |
|---|
Dettagli del prodotto : 7268655-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-NRS WSM30S
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-NRS • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=1,2mm
Punti di forza
Ridotte pressioni di taglio, che consentono una lavorazione sicura di componenti delicati (ad es. casse turbine)
Applicazioni
Lavorazione di superleghe altamente termoresistenti, ad es. Inconel 718, Waspalloy
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a forma negativa |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 12 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione