7469057-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-MS3 WSM30S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120404-MS3 WSM30S
Rubix:999240115007608
Produttore:7469057

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a forma negativa (cnmg) |
|---|
Dettagli del prodotto : 7469057-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-MS3 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MS3 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=0,4mm
Punti di forza
Minore formazione del tagliente di riporto, grazie al tagliente affilato;Agevole lavorazione di componenti delicati
Applicazioni
Per lunghe sporgenze e per componenti delicati o a pareti sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a forma negativa (cnmg) |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 4 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione