6955697-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT09T304-MN2 WNN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGT09T304-MN2 WNN10
Rubix:160000001848668
Produttore:6955697

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura rombico positivo ccgt (80°) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
Dettagli del prodotto : 6955697-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT09T304-MN2 WNN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-MN2 • WNN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura rombico positivo ccgt (80°) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn |
| Lunghezza spigolo | 9,672 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione