8116140-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG190612-RP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SNMG190612-RP5 WPP20G
Rubix:999220511009674
Produttore:8116140

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura quadrato negativo (snmg190612-rp5) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) (tiger·tec® gold, wpp20g) |
Dettagli del prodotto : 8116140-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG190612-RP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti quadri negativi SNMG ...-RP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,2mm
Punti di forza
L’avvolgitruciolo a struttura aperta genera una ridotta temperatura di lavorazione e riduce l’usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura quadrato negativo (snmg190612-rp5) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) (tiger·tec® gold, wpp20g) |
| Lunghezza spigolo | 19,05 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione