8115862-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-FP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080412-FP5 WPP20G
Rubix:999240115003055
Produttore:8115862

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto da tornitura trigon negativo 80° (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g) |
Dettagli del prodotto : 8115862-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080412-FP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-FP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,2mm
Punti di forza
Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto da tornitura trigon negativo 80° (wnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold (wpp20g) |
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione